› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Calza tirante filettatura M4 6-12 mm per sonde 149B 154B 161 163 167C 176 installazione rapida

Cod. Rexel 2U802
Cod. Produttore 802
Cod. EAN 8024818004335

Informazioni principali

  • Descrizione: Calza tirante per sonda
  • Filettatura: M4
  • Capacità: 6 ÷ 12 mm
  • Compatibilità: sonde 149B, 154B
  • Compatibilità: sonde 161, 163, 167C
  • Compatibilità: sonda 176
  • Serie: 2U802

Descrizione del prodotto

Calza tirante realizzata in materiale metallico intrecciato, progettata per facilitare l’installazione e il posizionamento di sonde Canfor. Questo accessorio elettrico garantisce un fissaggio sicuro e stabile, assicurando un’ottima resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel montaggio di strumenti di misura, la calza offre flessibilità e robustezza, rendendola un componente essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Calza tirante con filettatura M4 cap. 6 ÷ 12 mm. Adatto per sonde: 149B - 154B - 161 - 163 - 167C - 176

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

100 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

100 KILONEWTON

esecuzione della testa

Chiuso

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Calza tirante filettatura M4 6-12 mm per sonde 149B 154B 161 163 167C 176 installazione rapida