Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U810/01
Cod. Produttore
810/01
Cod. EAN
8024818003376

Informazioni di prodotto

Calza tirante di giunzione progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a materiali resistenti e flessibili
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione o il fissaggio dei cavi
  • Connessione stabile e duratura che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione uniforme della tensione per una maggiore sicurezza
  • Affidabilità dell’impianto elettrico nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Calza tirante di giunzione progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra conduttori elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una presa affidabile e una distribuzione uniforme della tensione, facilitando l'installazione e migliorando la durata dell'impianto elettrico. Adatta per cavi con capacità di 8-1, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e duraturo nei sistemi di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Calza di giunzione 8÷16 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

1500 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

1500 KILONEWTON

esecuzione della testa

Aperto

per diametro cavo

8 ... 16 mm

Produttore

Calza tirante di giunzione 8-16 mm per sostituzione cavi condotte