Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Saldatura e accessori /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U840/02
Cod. Produttore
840/02
Cod. EAN
8024818003598

Informazioni di prodotto

Calza passante versatile e resistente, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura intrecciata
  • Risparmio di tempo nella messa in tensione e fissaggio dei cavi
  • Materiale zincato resistente alla corrosione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di una presa sicura e affidabile dei cavi
  • Durata nel tempo anche in ambienti esterni
  • Migliore efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Calza passante in acciaio zincato con capacità di serraggio da 20 a 30 mm, ideale per il fissaggio e la messa in tensione di cavi elettrici. Progettata per garantire una presa sicura e affidabile, resiste alla corrosione e assicura durata nel tempo anche in ambienti esterni. La struttura intrecciata consente una distribuzione uniforme della forza, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'elettricità, garantisce prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Calza passante 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

2200 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

2200 KILONEWTON

esecuzione della testa

Aperto

per diametro cavo

20 ... 30 mm

Produttore

Calza passante 20-30 mm per sostituzione e messa a dimora cavi armadi elettrici e cantieri