Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U800/06
Cod. Produttore
800/06
Cod. EAN
8024818003185

Informazioni di prodotto

Calza con redancia per un fissaggio sicuro e duraturo di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla redancia rinforzata
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Materiale resistente per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Maggiore durata dell’impianto
  • Efficienza e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Calza con redancia progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici con capacità di serraggio da 50 a 65 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, offre una protezione efficace contro lo slittamento e facilita l'installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel tempo, assicura una connessione stabile e duratura, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Calza con redancia 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

5500 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

5500 KILONEWTON

esecuzione della testa

Chiuso

per diametro cavo

50 ... 65 mm

Produttore

Calza con redancia rinforzata 50-65 mm per installazioni elettriche, illuminazione pubblica e cantieri