Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U835/04
Cod. Produttore
835/04
Cod. EAN
8024818003499

Informazioni di prodotto

Calza aperta ideale per fissaggio di cavi elettrici con capacità da 40 a 50 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli occhielli terminali rinforzati
  • Risparmio di tempo con una presa sicura e stabile
  • Adatta a impianti industriali e civili per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità anche in ambienti sollecitati meccanicamente
  • Maggiore sicurezza nell’aggancio dei cavi
  • Supporto efficace per cavi di diverse misure

Documentazione tecnica

Calza aperta in acciaio zincato con capacità di serraggio da 40 a 50 mm, ideale per il fissaggio e il supporto di cavi elettrici. Progettata per garantire una presa sicura e resistente, assicura stabilità nelle installazioni elettriche e facilita l’aggancio grazie agli occhielli terminali rinforzati. Adatta all’uso in impianti elettrici industriali e civili, offre durata e affidabilità nel tempo anche in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Calza aperta 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

5500 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

5500 KILONEWTON

esecuzione della testa

Aperto

per diametro cavo

40 ... 50 mm

Produttore

Calza aperta zincata 40-50 mm per fissaggio cavi elettrici impianti industriali e civili