Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U835/03
Cod. Produttore
835/03
Cod. EAN
8024818003482

Informazioni di prodotto

Calza aperta capace di garantire fissaggi sicuri e resistenti in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura aperta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatta a diverse misure di cavi (30-40 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio affidabile e duraturo
  • Maggiore sicurezza nell’illuminazione pubblica e impianti industriali
  • Resistenza anche in condizioni gravose

Documentazione tecnica

Calza aperta in acciaio zincato con capacità di serraggio da 30 a 40 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente di cavi e conduttori elettrici. Ideale per applicazioni di trazione e supporto, assicura un'ottima tenuta meccanica grazie alla struttura intrecciata e alle asole terminali rinforzate. Questo accessorio è indispensabile per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: Calza aperta 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

3700 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

3700 KILONEWTON

esecuzione della testa

Aperto

per diametro cavo

30 ... 40 mm

Produttore

Calza aperta 30-40 mm per protezione cavi illuminazione pubblica e cantieri