›

Calotte lunghe OX1000 protezione isolamento componenti elettrici installazioni robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOXES1600G1L/4
Cod. Produttore OXES1600G1L/4
Cod. EAN 6417019801292

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotte lunghe OX1000
  • Serie: Shrouds
  • Compatibilità: Terminal shroud
  • Materiale: Resistente e isolante
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Protezione terminali
  • Dimensioni: Standard OX1000
  • Uso: Accessori per quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotte lunghe OX1000 progettate per applicazioni elettriche, garantiscono protezione e isolamento affidabile. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Ideali per ambienti che richiedono soluzioni robuste e performanti. Descrizione del produttore: OXES1600G1L/4 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

Shrouds

Calotte lunghe OX1000 protezione isolamento componenti elettrici installazioni robuste