Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963890000
Cod. Produttore
1963890000
Cod. EAN
4032248646319

Informazioni di prodotto

  • Serie: IE-PP-V04P
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Calotta protettiva
  • Compatibilità: Connettore femmina
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Sigillatura connettore

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta un design rettangolare di colore nero, realizzato con materiale isolante classificato con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantendo elevata sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Offre un grado di protezione IP67, che assicura resistenza totale alla polvere e protezione completa contro l'immersione temporanea in acqua. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti, dove sono richiesti robustezza, affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina

colore

Nero

forma

Rettangolare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione isolante IP per connettore femmina installazioni elettriche