Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1965700000
Cod. Produttore
1965700000
Cod. EAN
4032248653928

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con connettori femmina standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Maggiore durata e affidabilità dell'impianto
  • Risparmio energetico grazie alla sigillatura ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina

colore

Nero

forma

Rettangolare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione sigillatura connettore femmina IE-BP-V01P per sicurezza connessioni