Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802760000
Cod. Produttore
1802760000
Cod. EAN
4032248257379

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-SK M8
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione slot: calotta di protezione
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1802760000 è un componente elettrico caratterizzato da una forma tonda e un colore nero, progettato per garantire un alto grado di protezione con classificazione IP68, che assicura resistenza totale a polvere e immersione prolungata in acqua. Il sistema di bloccaggio è a vite tramite raccordo, offrendo una connessione sicura e affidabile. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione in ambienti difficili, combinando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.

colore

Nero

forma

Tondo

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP68

Produttore

Connettore SAI-SK M8 compatto bloccaggio sicuro industriale