Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802750000
Cod. Produttore
1802750000
Cod. EAN
4032248257362

Informazioni di prodotto

SAI-SK M12 MT offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto per installazione facilitata in spazi ridotti
  • Sistema di bloccaggio robusto per maggiore stabilità
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP contro polvere e umidità
  • Materiali durevoli per prestazioni costanti nel tempo
  • Minore rischio di guasti e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

SAI-SK M12 MT è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo prodotto presenta un sistema di bloccaggio robusto che garantisce stabilità e protezione durante l’uso. La sua forma è studiata per facilitare l’installazione in spazi ridotti, mentre il grado di protezione IP assicura resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche a ambienti difficili. La qualità dei materiali utilizzati conferisce durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendo questo componente una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.

colore

Altro

forma

Tondo

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione SAI-SK M12 MT design compatto bloccaggio robusto per impianti elettrici industriali