Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456050000
Cod. Produttore
9456050000
Cod. EAN
4008190304058

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-SK-M12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Protezione slot: calotta protettiva
  • Materiale resistente: non specificato
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un raccordo a vite di colore nero, dalla forma tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 una volta montato. Questo materiale elettrico assicura una tenuta stagna e resistenza alle infiltrazioni di polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili o esposti a condizioni esterne. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono affidabile per connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.

colore

Nero

forma

Tondo

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP68

Produttore

Calotta protezione SAI-SK-M12 design ergonomico IP elevato installazioni elettriche

€ 2,19 x 1 pz.