Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058280000
Cod. Produttore
1058280000
Cod. EAN
4032248799374

Informazioni di prodotto

  • Serie: IE-PP-V14P
  • Protezione con calotta sigillatura
  • Compatibile con connettore femmina
  • Quantità consigliata 10 pezzi
  • Materiale resistente polipropilene
  • Dimensioni compatte standard
  • Facile installazione rapida
  • Adatto per uso industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta una forma rettangolare e un colore nero, caratteristiche che ne favoriscono l'integrazione in diversi contesti elettrici. Realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza contro il rischio di incendio. Il grado di protezione IP67 assicura una perfetta resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per ambienti con condizioni difficili. Queste caratteristiche lo rendono una soluzione affidabile e durevole per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, sicurezza e protezione avanzata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina

colore

Nero

forma

Rettangolare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione connettore femmina isolante UL94 IP elevato per installazioni industriali