Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058310000
Cod. Produttore
1058310000
Cod. EAN
4032248799404

Informazioni di prodotto

  • Serie: IE-BP-V14P
  • Protezione: Calotta sigillatura
  • Tipo connettore: Femmina
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta una forma rettangolare con finitura di colore nero, realizzato con materiale isolante certificato con classe di infiammabilità UL 94 V0, che garantisce elevata sicurezza contro il rischio di incendio. È progettato per offrire un grado di protezione IP67 una volta montato, assicurando resistenza totale a polvere e immersione temporanea in acqua. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, robustezza e protezione in ambienti difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina

colore

Nero

forma

Rettangolare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione connettore femmina IP resistente ambienti elettrici