›

Calotta coprireterminali XLP1 protezione sicurezza impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB407793R0002
Cod. Produttore 407793R0002
Cod. EAN 7025840013839

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta coprireterminali
  • Serie: XLP accessories
  • Tipo: XLP1 Cable shroud
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 2003
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Applicazione: Accessori per fusibili
  • Materiale: Compatibile con standard RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta coprireterminali XLP1 progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una copertura efficace dei terminali, prevenendo contatti accidentali e migliorando l'affidabilità dell'impianto. La sua struttura è studiata per un facile montaggio, adattandosi perfettamente ai componenti elettrici compatibili, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: XLP1 Cable shroud

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

XLP accessories

Calotta coprireterminali XLP1 protezione sicurezza impianti elettrici professionali