› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta bassa trasparente protezione componenti elettrici per impianti compatta durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 623 2
Cod. Produttore EO 623 2
Cod. EAN 6417019254630

Informazioni principali

  • Serie: OTS800
  • Tipo: Calotta bassa trasparente
  • Codice prodotto: OTS800T1S/3
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Compatibilità: Accessori OTS800
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Terminal shroud
  • Dimensioni: Compatte e basse

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta bassa trasparente per applicazioni elettriche, progettata per garantire protezione e visibilità dei componenti interni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per utilizzi che richiedono un involucro compatto e trasparente, facilita il controllo visivo senza necessità di rimozione. Adatta a impianti elettrici dove è importante combinare funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: OTS800T1S/3 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS800

Calotta bassa trasparente protezione componenti elettrici per impianti compatta durevole