› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta bassa grigia 3 poli protezione terminali elettrici snap-on 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 631 5
Cod. Produttore EO 631 5
Cod. EAN 6417019252780

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta bassa grigia 3P
  • Montaggio: Snap-on
  • Materiale: Plastica grigia
  • Compatibilità: OS/OSM315...400
  • Quantità: 3 pezzi
  • Serie: OSS
  • Tipo: Terminale corto
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta bassa grigia a 3 poli, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. Descrizione del produttore: Short type terminal shroud for OS/OSM315...400, snap-on mounting, grey plastic, includes 3 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta bassa grigia 3 poli protezione terminali elettrici snap-on 3 pezzi