›

Calotta alta trasparente per morsetti OS/OSM200 protezione visiva durata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 506 9
Cod. Produttore EO 506 9
Cod. EAN 6417019237084

Informazioni principali

  • Tipo: calotta alta trasparente
  • Montaggio: snap-on
  • Compatibilità: OS/OSM200
  • Materiale: plastica trasparente
  • Confezione: 4 pezzi
  • Serie: OSS
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: terminale lungo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta alta trasparente OSS200T1L/4, progettata per garantire protezione e visibilità ottimale. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro robusto e trasparente, facilitando il controllo visivo senza compromettere la sicurezza. La sua struttura assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta a installazioni professionali in ambienti che richiedono affidabilità e performance elevate. Descrizione del produttore: Long type terminal shroud for OS/OSM200, snap-on mounting, transparent plastic, includes 4 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta alta trasparente per morsetti OS/OSM200 protezione visiva durata