› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta alta trasparente OTS800T1L/3 protezione visiva componenti elettrici impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 624 0
Cod. Produttore EO 624 0
Cod. EAN 6417019254609

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta alta trasparent
  • Serie: OTS800
  • Compatibilità: Terminal shroud OTS800T1L/3
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori AC
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Calotta protettiva alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta alta trasparente OTS800T1L/3 progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessario un involucro protettivo senza compromettere la trasparenza, facilitando il controllo visivo dei componenti interni. La sua struttura robusta assicura sicurezza e affidabilità, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. Descrizione del produttore: OTS800T1L/3 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS800

Calotta alta trasparente OTS800T1L/3 protezione visiva componenti elettrici impianti