› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta alta trasparente OSS200T1L/3 protezione terminali elettrici snap-on resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 498 9
Cod. Produttore EO 498 9
Cod. EAN 6417019237077

Informazioni principali

  • Tipo: calotta alta trasparente
  • Compatibilità: OS/OSM200
  • Montaggio: snap-on
  • Materiale: plastica trasparente
  • Confezione: 3 pezzi
  • Serie: OSS
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: terminale lungo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta alta trasparente OSS200T1L/3, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione, mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Adatta per l’uso in impianti elettrici dove è necessario un involucro protettivo trasparente di alta qualità. Descrizione del produttore: Long type terminal shroud for OS/OSM200, snap-on mounting, transparent plastic, includes 3 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta alta trasparente OSS200T1L/3 protezione terminali elettrici snap-on resistente