› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Calibro digitale 150 mm LCD misure interne esterne profondità ambito elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700398
Cod. Produttore BIZ700398
Cod. EAN 3700420306863

Informazioni principali

  • Capacità: 150 mm
  • Precisione: 1/100e di mm
  • Unità di misura: metrico e pollici
  • Display: LCD
  • Alimentazione: pila a bottone SR44
  • Misure: interni, esterni, profondità
  • Confezione: valigetta protettiva
  • Serie: BIZ MESURE

Descrizione del prodotto

Calibro a corsoio digitale fornito in apposita valigetta con pila a bottone SR44 inclusa. Dotato di display LCD per una facile lettura delle misure, offre una capacità di 150 mm con precisione di 1/100 di millimetro. Consente la misurazione in unità metriche e in pollici, ideale per rilevare dimensioni interne, esterne e profondità con alta accuratezza. Realizzato con materiali resistenti, è uno strumento affidabile e pratico per applicazioni di misura precise in ambito elettrico e tecnico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Calibro digitale, 150 mm, consegnato in un cofanetto con pila a bottone SR44. Con schermo LCD. Misura interna, esterna e di profondità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

235 mm

Visualizzazione digitale

Misura di profondità

materiale

Acciaio inox

Scala metrica

Scala Imperiale

Tipo di regolazione fine

Rullo

intervallo di misura

150 ... 150 mm

Serie

BIZ MESURE

Calibro digitale 150 mm LCD misure interne esterne profondità ambito elettrico
€ 73,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info