› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P (2PZ)

AEG
Cod. Rexel AWFDJS4
Cod. Produttore FDJS4
Cod. EAN 5050096309636

Informazioni principali

  • Tipo: Coprimorsetto corto 4P
  • Poli: 4 poli
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Facile e veloce
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Funzionalità: Design compatto
  • Serie: AWFDJS4

Descrizione del prodotto

Il CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo coprimorsetto è progettato per un utilizzo duraturo e affidabile. La sua configurazione a quattro poli consente un collegamento efficace, riducendo il rischio di cortocircuiti e migliorando la stabilità del sistema elettrico. La versatilità di questo coprimorsetto lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo un componente ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P è facile da installare, assicurando un'operatività senza problemi. La sua robustezza e resistenza lo rendono una scelta sicura per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo coprimorsetto è progettato per un utilizzo duraturo e affidabile. La sua configurazione a quattro poli consente un collegamento efficace, riducendo il rischio di cortocircuiti e migliorando la stabilità del sistema elettrico. La versatilità di questo coprimorsetto lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo un componente ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P è facile da installare, assicurando un'operatività senza problemi. La sua robustezza e resistenza lo rendono una scelta sicura per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico.
CAL.COPRIMORS. TIPO CORTO 4P (2PZ)