Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790082
Cod. Produttore
BIZ790082
Cod. EAN
3700420347606

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Set di 6 cacciaviti
  • Isolati 1000 V
  • Tipi: Piatto e PH
  • Dimensioni lame: 3,5-6,5 mm
  • Lunghezze lame: 80-125 mm
  • Norma: IEC 60900
  • Confezione: Cardboard box

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 6 cacciaviti i-SLIM, con punte piatte e PH, progettati per garantire isolamento fino a 1000 V. Include cacciaviti di varie misure: piatto 3,5x100 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x125 mm, PH1 4,5x80 mm e PH2 6x100 mm. Gli strumenti sono caratterizzati da un design sottile i-SLIM che facilita l’accesso in spazi ristretti, assicurando al contempo una presa ergonomica e sicura. La conformità alle norme IEC 60900 attesta l’affidabilità e la sicurezza per lavori elettrici professionali. Il set è ideale per elettricisti e tecnici che necessitano di attrezzi isolati di alta qualità per operazioni precise e sicure su impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set di 6 cacciaviti i-SLIM, piatto/PH, isolati, 1000 V, Premium, composto da 4 di tipo piatto (3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 125 mm) e 2 PH (PH1 4,5 x 80 mm, PH2 6 x 100 mm).

isolato

imballaggio

Cartone

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

6

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciaviti isolati i-SLIM 6 pezzi 1000V per elettricisti