Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790162
Cod. Produttore
BIZ790162

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Piatto
  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Larghezza lama: 5,5 mm
  • Tensione di isolamento: 1000 V
  • Materiale lama: Acciaio cromo vanadio
  • Manico: Ergonomico bimateriale
  • Rivestimento: Soft grip
  • Serie: Tournevis isolés 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato VDE piatto da 5,5x125 mm con lama in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, progettato per garantire sicurezza fino a 1000 V. Il manico ergonomico bimateriale è rivestito in soft grip, offrendo una presa confortevole e sicura durante l'uso. La forma del manico impedisce il rotolamento su superfici piane, migliorando la praticità e la sicurezza sul lavoro. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questo cacciavite è ideale per interventi elettrici professionali che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite VDE isolato piatto da 5,5x125mm è uno strumento essenziale per chi opera nel settore elettrico. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo cacciavite è realizzato con materiali isolanti di alta qualità, che proteggono l'utente da potenziali scosse elettriche durante le operazioni di lavoro. La sua forma ergonomica consente una presa salda e confortevole, facilitando l'uso prolungato senza affaticamento. Con una lunghezza di 125mm e una lama di 5,5mm, è ideale per accedere a spazi ristretti e per lavorare su componenti elettrici delicati. Questo cacciavite è perfetto per elettricisti professionisti e hobbisti, garantendo prestazioni affidabili e durature in ogni situazione.

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

70 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

4,5 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

Tournevis isol / s 1000 V

Produttore

Cacciavite VDE isolato 5,5x125 mm per impianti elettrici