Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790163
Cod. Produttore
BIZ790163

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Piatto
  • Lunghezza lama: 150 mm
  • Larghezza lama: 6,5 mm
  • Isolamento: 1000 V VDE
  • Materiale lama: Acciaio cromo vanadio
  • Manico: Ergonomico bimateriale
  • Rivestimento: Soft grip
  • Serie: Tournevis isolés 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato VDE a taglio con lama in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, dimensioni 6,5x150 mm. Il manico ergonomico bimateriale è rivestito in soft grip per garantire una presa confortevole e sicura, e la forma impedisce il rotolamento su superfici piane. Progettato per lavori elettrici, è certificato secondo la norma IEC 60900:2018 e garantisce isolamento fino a 1000 V, assicurando protezione e affidabilità durante l'uso professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite VDE isolato piatto da 6,5x150mm è lo strumento ideale per i professionisti dell'elettricità. Progettato per garantire sicurezza e precisione, questo cacciavite è realizzato con materiali di alta qualità che offrono una resistenza superiore e una lunga durata. La sua impugnatura ergonomica assicura una presa salda e confortevole, permettendo di lavorare con facilità anche in condizioni di utilizzo prolungato. La lunghezza di 150mm e la larghezza della lama di 6,5mm lo rendono perfetto per accedere a spazi ristretti e per effettuare operazioni di avvitamento e svitamento in modo efficiente. Questo cacciavite è un must-have per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

90 g

lunghezza totale

250 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

150 mm

larghezza della lama

6,5 mm

spessore della lama

1,2 mm

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

5,5 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

Tournevis isol / s 1000 V

Produttore

Cacciavite taglio isolato 6,5x150mm ergonomico per elettricisti