Descrizione del prodotto
Cacciavite a taglio isolato 4x100 mm con lama in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, progettato per garantire durata e resistenza. Il manico ergonomico bimateriale è rivestito in soft grip per assicurare una presa confortevole e sicura durante l’uso. Grazie alla sua conformità alla norma IEC 60900:2018, offre protezione fino a 1000 V, rendendolo ideale per lavori su impianti elettrici. Il design impedisce al cacciavite di rotolare quando posizionato su superfici piane, migliorando la sicurezza e la praticità nell’utilizzo professionale.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite VDE isolato piatto da 4x100mm è uno strumento indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Progettato per garantire la massima sicurezza durante le operazioni su impianti elettrici, questo cacciavite è dotato di isolamento che previene il rischio di scosse elettriche. La sua lama piatta di 4 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza lo rende ideale per accedere a spazi ristretti e per effettuare serraggi precisi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una presa confortevole e un'ottima resistenza all'usura, assicurando durata nel tempo. La combinazione di funzionalità e sicurezza rende questo cacciavite un alleato prezioso per ogni intervento elettrico, che si tratti di manutenzione o installazione.