Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700490
Cod. Produttore
BIZ700490
Cod. EAN
3700420305675

Informazioni di prodotto

  • Isolazione: 1000 V
  • Inserti inclusi: 11 pezzi
  • Porta-inserti: magnetico 1/4'' esagonale
  • Lama: acciaio cromo-vanadio
  • Impugnatura: ergonomica
  • Lunghezza cacciavite: 204 mm
  • Peso cacciavite: 103 g
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite portainserti isolato 1000 V, completo di 11 inserti intercambiabili che includono 4 inserti piatti (3, 4, 5,5, 7 mm), 3 inserti PH (PH0, PH1, PH2), 2 inserti PZ (PZ1, PZ2) e 2 inserti TORX® (T15, T20). La lama è realizzata in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno con punta in acciaio al cromo-vanadio, garantendo resistenza e durata. L'isolamento in polipropilene assicura sicurezza fino a 1000 V. Il portapunta magnetico esagonale da 1/4" (6,35 mm) facilita il fissaggio degli inserti. La lunghezza totale del cacciavite è di 204 mm, con lama da 105 mm. L'impugnatura ergonomica offre una presa confortevole e sicura durante l'uso. Venduto con astuccio portaoggetti per organizzare e trasportare facilmente gli inserti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite porta-inserti, isolato 1.000 V, con 11 inserti. Porta-inserti magnetico 1/4'', esagonale. Prodotto consegnato con un cofanetto composto da 4 inserti a punta piatta, 3 inserti a punta PH, 2 inserti a punta PZ, 2 inserti a punta Torx®. Manico ergonomico.

lunghezza del gambo

65 mm

lunghezza totale

190 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

magnetico

dimensioni di collegamento

6,3 mm

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Cacciavite porta-inserti isolato 1000V 11 inserti manico ergonomico