› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Cacciavite piatto isolato 3x100 mm per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790070
Cod. Produttore BIZ790070
Cod. EAN 3700420314745

Informazioni principali

  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Larghezza lama: 3 mm
  • Isolamento: 1000 V
  • Materiale lama: Cromo-molibdeno-vanadio
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Normativa: IEC 60900:2018
  • Impugnatura: Ergonomica e flessibile
  • Serie: I-SLIM

Descrizione del prodotto

Cacciavite i-SLIM piatto 3 x 100 mm con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio di alta qualità e isolamento protettivo in polipropilene, progettato per garantire un accesso agevole alle viti dei dispositivi elettrici anche in profondità. Il manico bimateriale in polipropilene ed elastomero offre una presa eccellente, adattandosi perfettamente alla forma della mano e riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata assicura il massimo comfort, mentre le parti piatte del manico evitano lo scivolamento dell’attrezzo. Simbolo colorato sul manico per un’identificazione rapida. Conforme alla norma IEC 60900:2018, garantisce sicurezza fino a 1000 V. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM piatto, 3 x 100 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

isolato

peso

45 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,5 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

I SLIM

Cacciavite piatto isolato 3x100 mm per elettricisti
€ 10,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info