Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700573
Cod. Produttore
BIZ700573

Informazioni di prodotto

  • Lama in acciaio cromato
  • Lunghezza lama 8 mm
  • Lunghezza totale 150 mm
  • Impugnatura polipropilene
  • Peso netto 0,040 kg
  • Confezione 6 pezzi
  • Serie Bizline
  • Tipo punta testa piatta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite piatto con lama larga 8 mm e lunghezza 150 mm, dotato di impugnatura ergonomica in polipropilene per una presa confortevole e sicura. La lama è realizzata in acciaio cromato, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo utensile è ideale per lavori di precisione e manutenzione nell'ambito elettrico, offrendo affidabilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta, 8 x 150 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

peso

40 g

lunghezza totale

270 mm

lunghezza della lama

150 mm

larghezza della lama

8 mm

spessore della lama

1,2 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

8 mm

Materiale della lama

Altro

Lama di protezione della superficie

Cromato

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite piatto 8x150 mm lama acciaio elettricità ergonomico