Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700578
Cod. Produttore
BIZ700578
Cod. EAN
3700420306993

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza lama: 150 mm
  • Larghezza lama: 6,5 mm
  • Impugnatura: polipropilene
  • Lama: acciaio cromato
  • Peso netto: 0,051 kg
  • Confezione: espositore plastica
  • Non isolato: no

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite piatto con lama da 6,5 mm e lunghezza totale di 150 mm, progettato per garantire precisione e durata nelle operazioni di avvitamento. L'impugnatura è realizzata in polipropilene, materiale che assicura una presa confortevole e salda durante l'uso. La lama è in acciaio cromato, caratteristica che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, ideale per lavori elettrici e di manutenzione. Questo utensile combina funzionalità e affidabilità, risultando uno strumento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta, 6,5 x 150 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

peso

51 g

lunghezza totale

260 mm

lunghezza della lama

150 mm

larghezza della lama

6,5 mm

spessore della lama

1,2 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Altro

Lama di protezione della superficie

Cromato

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite piatto 6,5x150 mm lama acciaio ergonomico elettricista