Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700577
Cod. Produttore
BIZ700577
Cod. EAN
3700420306986

Informazioni di prodotto

Cacciavite piatto 5,5x125 mm ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da utilizzare grazie alla lama in acciaio cromato resistente
  • Design ergonomico per una presa sicura e confortevole
  • Strumento non isolato adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi di manutenzione più rapidi e affidabili
  • Maggiore durata dello strumento garantisce risparmio nel tempo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore:

Tipologia

Diritto

lunghezza totale

225 mm

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

5 mm

Produttore

Cacciavite piatto 5,5x125 mm lama acciaio cromato non isolato per elettricisti