Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700576
Cod. Produttore
BIZ700576
Cod. EAN
3700420306979

Informazioni di prodotto

Il cacciavite piatto 4x100 mm BLBIZ700576 offre efficienza e praticità per ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di presa e utilizzo grazie alla lama in acciaio cromato resistente
  • Design ergonomico per ridurre l’affaticamento durante l’installazione
  • Strumento non isolato, ideale per lavori su componenti non sotto tensione
  • Compatto e leggero, facilita il trasporto e l’uso in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi rapidi che riducono i tempi di inattività
  • Maggiore precisione e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici
  • Affidabilità del materiale che garantisce durata nel tempo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cacciavite piatto con punta da 4 mm e lunghezza della lama di 100 mm, ideale per lavori di precisione su componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole, adatto a interventi su impianti elettrici e manutenzioni professionali. Strumento indispensabile per elettricisti e tecnici del settore.

Tipologia

Diritto

lunghezza totale

170 mm

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

4 mm

spessore della lama

0,8 mm

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

4 mm

Produttore

Cacciavite piatto 4x100 mm lama acciaio cromato non isolato per elettricisti e manutenzione