Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700574
Cod. Produttore
BIZ700574
Cod. EAN
3700420306955

Informazioni di prodotto

  • Serie: BizLine
  • Lama in acciaio: cromato
  • Lunghezza lama: 75 mm
  • Larghezza lama: 2,5 mm
  • Impugnatura: polipropilene
  • Peso netto: 0,048 kg
  • Confezione: cartone 12 pezzi
  • Tipo punta: piatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite piatto con lama in acciaio cromato di larghezza 2,5 mm e lunghezza 75 mm, progettato per garantire precisione e durata. L'impugnatura ergonomica in polipropilene assicura una presa confortevole e sicura durante l'uso, facilitando l'applicazione della forza necessaria per operazioni di avvitamento e svitamento. Questo utensile è ideale per lavori elettrici e di precisione, grazie alla combinazione di materiali resistenti e design funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta, 2,5 x 75 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

peso

47 g

lunghezza totale

145 mm

lunghezza della lama

75 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

2,5 mm

Materiale della lama

Altro

Lama di protezione della superficie

Cromato

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite piatto 2,5x75 mm lama acciaio per elettricisti