Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790167
Cod. Produttore
BIZ790167

Informazioni di prodotto

  • Tipo punta: PZ0
  • Lunghezza lama: 60 mm
  • Isolazione: 1000 V VDE
  • Materiale lama: Acciaio cromo vanadio
  • Manico: Ergonomico bimateriale
  • Rivestimento: Soft grip
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Serie: Tournevis isolés 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato PZ0 con lama in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, progettato per garantire sicurezza fino a 1000 V secondo la norma IEC 60900:2018. Il manico ergonomico bimateriale è rivestito in soft grip per un comfort ottimale e una presa sicura durante l'uso. La forma del manico impedisce il rotolamento su superfici piane, migliorando la praticità in ambiente di lavoro. La lunghezza totale dello strumento è di 60 mm, ideale per lavori di precisione nell'ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite VDE isolato PZ0 di 60 mm rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati di elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cacciavite offre un'ottima resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La sua lunghezza di 60 mm è ideale per accedere a spazi ristretti, mentre la punta PZ0 è progettata per adattarsi perfettamente a viti di tipo Pozidriv, assicurando un'ottima presa e riducendo il rischio di slittamenti durante l'uso. Grazie alla sua isolazione, questo cacciavite è particolarmente sicuro per lavorare su circuiti elettrici, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e funzionalità in un solo strumento. Con un design ergonomico, offre comfort e controllo, rendendo ogni operazione più semplice e precisa.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

peso

27 g

lunghezza totale

140 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

60 mm

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

Tournevis isol / s 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato PZ0 60 mm per impianti elettrici fino 1000 V Germania