Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700466
Cod. Produttore
BIZ700466
Cod. EAN
3700420306917

Informazioni di prodotto

  • Lama 15 mm in acciaio cromo-vanadio
  • Lunghezza lama 125 mm
  • Impugnatura bimateriale polipropilene/elastomero
  • Isolamento 1000 V in polipropilene
  • Norma di riferimento IEC 60900
  • Buona presa e coppia di serraggio
  • Punta con impronta TORX
  • Serie RESISTORX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato per lavori elettrici fino a 1000 V, dotato di lama in acciaio al cromo-vanadio brunita di 125 mm di lunghezza e 15 mm di larghezza. L'impugnatura bimateriale combina polipropilene ed elastomero per garantire una presa sicura e confortevole, migliorando la coppia di serraggio. L'isolamento in polipropilene assicura elevata sicurezza durante l'uso. Conforme alla norma IEC 60900, questo cacciavite è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite RESISTorx® 15 x 125 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

isolato

peso

75 g

lunghezza totale

229 mm

dimensione (TX)

15

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

con foro

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

5,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Testato VDE

Serie

RESISTORX

Produttore

Cacciavite isolato 1000V Torx 15x125 mm per elettricisti