Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700465
Cod. Produttore
BIZ700465
Cod. EAN
3700420306900

Informazioni di prodotto

  • Lama 10 mm in cromo-vanadio
  • Isolamento 1000 V in polipropilene
  • Impugnatura bimateriale ergonomica
  • Lunghezza lama 100 mm
  • Conformità norma IEC 60900
  • Marchio di sicurezza 1000 V
  • Serie RESISTORX
  • Buona coppia di serraggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato per lavori elettrici fino a 1000 V, con lama in acciaio al cromo-vanadio brunita di 10 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza, progettato per garantire sicurezza e durata. L'impugnatura bimateriale in polipropilene ed elastomero assicura una presa confortevole e una migliore coppia di serraggio, facilitando l'uso prolungato. L'isolamento in polipropilene offre protezione conforme alla norma IEC 60900, rendendo questo cacciavite ideale per operazioni su impianti elettrici. La nuova forma ergonomica dell'impugnatura migliora il controllo e la precisione durante l'uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite RESISTorx® 10 x 100 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

isolato

peso

75 g

lunghezza totale

204 mm

dimensione (TX)

10

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

con foro

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

4 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

RESISTORX

Produttore

Cacciavite isolato 1000V Torx 10x100 mm impianti elettrici