Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700510
Cod. Produttore
BIZ700510
Cod. EAN
3700420305286

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 150 mm
  • Larghezza lama: 8 mm
  • Impronta: PZ3
  • Lama: Acciaio cromo-vanadio
  • Impugnatura: Polipropilene ed elastomero
  • Norma: IEC 60900

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato 1000 V PZ3 con lama da 150 mm in acciaio al cromo-vanadio brunita, progettato per garantire sicurezza e affidabilità durante l’utilizzo su impianti elettrici sotto tensione fino a 1000 V. L’impugnatura bimateriale combina polipropilene ed elastomero per offrire una presa ergonomica e confortevole, migliorando la coppia di serraggio. L’isolamento in polipropilene assicura protezione elettrica conforme alla norma IEC 60900, rendendo questo cacciavite uno strumento essenziale per lavori professionali in ambito elettrico. La lama da 8 mm di larghezza è ideale per viti PZ3, garantendo precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite PZ3, 8 x 150 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

3

peso

92 g

lunghezza totale

275 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

150 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

8 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato 1000V PZ3x150 ergonomico per impianti elettrici