Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700508
Cod. Produttore
BIZ700508
Cod. EAN
3700420305262

Informazioni di prodotto

  • Lama acciaio cromo-vanadio brunita
  • Impugnatura bimateriale polipropilene
  • Isolamento in polipropilene
  • Lunghezza lama 150 mm
  • Larghezza lama 8 mm
  • Isolazione 1000 V
  • Norma IEC 60900
  • Serie BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato certificato IEC 60900, progettato per operare in sicurezza fino a 1000 V. La lama è realizzata in acciaio al cromo-vanadio brunita, garantendo resistenza e durata nel tempo. L'impugnatura bimateriale combina polipropilene ed elastomero per offrire una presa ergonomica e confortevole, migliorando la coppia di serraggio e il controllo durante l'uso. L'isolamento in polipropilene assicura protezione elettrica affidabile. Dimensioni precise con lama da 8 mm di larghezza e 150 mm di lunghezza, adatto per viti PH3. Un utensile professionale ideale per lavori elettrici che richiedono sicurezza e precisione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta PH3, 8 x 150 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

3

peso

82 g

lunghezza totale

275 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

150 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

8 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato 1000V PH3x150 mm impugnatura ergonomica per elettricisti