Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700015
Cod. Produttore
BIZ700015
Cod. EAN
3700420300144

Informazioni di prodotto

  • Lama acciaio cromo-vanadio brunita
  • Impugnatura bimateriale polipropilene
  • Isolamento in polipropilene
  • Dimensioni lama 3 x 100 mm
  • Isolato per tensioni 1000 V
  • Norma di riferimento IEC 60900
  • Nuova forma impugnatura ergonomica
  • Serie BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato per lavori elettrici fino a 1000 V, con lama piatta da 3 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza. La lama è realizzata in acciaio al cromo-vanadio brunita, garantendo resistenza e durata nel tempo. L'impugnatura bimateriale combina polipropilene ed elastomero per assicurare una presa confortevole e sicura, migliorando la coppia di serraggio. L'isolamento in polipropilene offre protezione contro le scosse elettriche, conforme alla norma IEC 60900. Questo cacciavite è ideale per professionisti che richiedono sicurezza e affidabilità negli interventi su impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta, 3 x 100 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

57 g

lunghezza totale

173 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,5 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

3 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato 1000V lama piatta 3x100 mm per elettricisti