Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700019
Cod. Produttore
BIZ700019
Cod. EAN
3700420300182

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V
  • Isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 4,5 mm
  • Lunghezza totale: 80 mm
  • Lama in acciaio cromo-vanadio
  • Impugnatura bimateriale
  • Norma: IEC 60900
  • Design ergonomico per presa sicura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato 1000 V con lama in acciaio al cromo-vanadio brunita di 80 mm di lunghezza e larghezza 4,5 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica in polipropilene ed elastomero, progettata per garantire una presa sicura e un'ottima coppia di serraggio. Isolamento in polipropilene conforme alla norma IEC 60900, ideale per lavori elettrici che richiedono protezione fino a 1000 V. Strumento resistente e affidabile, pensato per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni di avvitatura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta PZ1, 4,5 x 80 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

1

peso

107 g

lunghezza totale

184 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

4,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato 1000 V PZ1 4,5x80 mm per impianti elettrici