Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790074
Cod. Produttore
BIZ790074
Cod. EAN
3700420314769

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Larghezza lama: 6,5 mm
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Normativa: IEC 60900:2018
  • Impugnatura: Ergonomica e antiscivolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite piatto i-SLIM 6,5 x 125 mm isolato fino a 1000 V, progettato per garantire un accesso facile e sicuro alle viti di dispositivi elettrici anche in profondità grazie alla lama con diametro ridotto e isolamento protettivo incorporato. La lama è realizzata in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio, mentre il manico bimateriale in polipropilene ed elastomero assicura una presa eccellente e confortevole, adattandosi perfettamente a qualsiasi forma della mano e riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata aumenta il comfort, mentre le parti piatte del manico impediscono lo scivolamento dell'attrezzo. Il simbolo colorato sulla parte finale del manico facilita l'identificazione rapida del tipo di cacciavite. Conforme alla norma IEC 60900:2018 per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM piatto, 6,5 x 125 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

86 g

lunghezza totale

240 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

6,5 mm

spessore della lama

1,2 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

6,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite piatto isolato i-SLIM 6,5x125 mm per elettricisti

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info