Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790075
Cod. Produttore
BIZ790075
Cod. EAN
3700420394990

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 80 mm
  • Larghezza lama: 4,5 mm
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Punta: Liscia e arrotondata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato i-SLIM PH1 con lama di 4,5 mm di larghezza e lunghezza di 80 mm, progettato per garantire un accesso facile e preciso alle viti di dispositivi elettrici anche in spazi ristretti. La lama è realizzata in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio con isolamento protettivo integrato in polipropilene, assicurando sicurezza fino a 1000 V. Il manico bimateriale combina polipropilene ed elastomero, offrendo una presa confortevole e antiscivolo che si adatta perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata aumenta il comfort durante l’utilizzo, mentre le parti piatte del manico evitano lo scivolamento dell’attrezzo. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questo cacciavite è ideale per lavori elettrici professionali che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM PH1, 4,5 x 80 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

1

peso

45 g

lunghezza totale

185 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

4,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite isolato i-SLIM PH1 4,5x80 mm per impianti elettrici

€ 13,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info