Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790079
Cod. Produttore
BIZ790079
Cod. EAN
3700420395010

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 80 mm
  • Larghezza lama: 4,5 mm
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Normativa: IEC 60900:2018
  • Impugnatura: Ergonomica e antiscivolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite I-SLIM con lama di diametro ridotto e isolamento protettivo incorporato, progettato per consentire un facile accesso alle viti dei dispositivi elettrici anche in profondità. L'impugnatura ergonomica bimateriale in polipropilene ed elastomero si adatta perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata garantisce il massimo comfort. La lama è realizzata in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio, con isolamento in polipropilene per una sicurezza fino a 1000 V. Caratteristiche aggiuntive includono parti piatte per evitare lo scivolamento e un simbolo colorato sul manico per una facile identificazione del tipo di punta. Conforme alla norma IEC 60900:2018. Lunghezza lama 80 mm, larghezza 4,5 mm. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM, doppio formato punta Piatto/PZ1, isolato 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

PlusMinus

isolato

Misura

1

peso

45 g

lunghezza totale

185 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

4,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM doppia punta Piatto/PZ1 isolato 1000 V per elettricisti