Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584080000
Cod. Produttore
2584080000
Cod. EAN
4050118616309

Informazioni di prodotto

Passacavo fessurato (Sistema di inserimento cavi), 9 mm, 10 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, Nero assoluto
Sistema di inserimento cavi Cabtite SE 9-10 SML BK progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e durabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale consente un facile inserimento e gestione dei cavi, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e affidabilità. La finitura nera conferisce un aspetto discreto e professionale, adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Nero

Tipologia

Altro

lunghezza totale

17,7 mm

per diametro cavo

10 ... 10 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato Cabtite SE 9-10 SML BK TPE nero 9-10 mm per impianti elettrici professionali