Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584660000
Cod. Produttore
2584660000
Cod. EAN
4050118616385

Informazioni di prodotto

Passacavo fessurato (Sistema di inserimento cavi), 7 mm, 8 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Grigio chiaro
Il prodotto CABTITE SE 7-8 SML GY è un componente essenziale per il sistema di inserimento cavi, progettato per garantire una gestione efficiente e sicura dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi. La sua struttura compatta e il colore grigio lo rendono adatto a diverse installazioni, assicurando un perfetto inserimento e fissaggio dei cavi all'interno degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e di qualità nel campo del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

lunghezza totale

17,7 mm

per diametro cavo

8 ... 8 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato TPE 7-8 mm grigio per inserimento e protezione cavi elettrici