Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2583450000
Cod. Produttore
2583450000
Cod. EAN
4050118616538

Informazioni di prodotto

Passacavo fessurato (Sistema di inserimento cavi), 5 mm, 6 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Grigio chiaro
Il prodotto CABTITE SE 5-6 SML GY è un sistema di inserimento cavi progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. La finitura di colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a molteplici ambienti. Questo componente è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

lunghezza totale

17,7 mm

per diametro cavo

6 ... 6 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato TPE 5-6 mm resistente -40/+90 °C per impianti elettrici professionali grigio