Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61715360
Cod. Produttore
61715360
Cod. EAN
4044773213256

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 29 m
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti elettrici
  • Funzione: fissaggio cavi
  • Tenuta: sicura e duratura
  • Serie: TY-RAP TY 29 M
  • Applicazioni: versatili
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TY 29 M 771X6,9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, questo fascetto è ideale per organizzare e fissare cavi in modo ordinato. La sua lunghezza di 29 metri e larghezza di 6,9 mm lo rendono versatile per molte applicazioni. Perfetto per l'uso in ambienti elettrici, il KABELBINDER è una scelta affidabile per ogni professionista del settore.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

6,9 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES Y-RAP TY 29 M 771X6.9 NA