Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61715120
Cod. Produttore
61715120
Cod. EAN
4044773213355

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-RAP TYB
  • Lunghezza: 25 metri
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Fissaggio cavi
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Tenuta: Sicura e duratura
  • Versatilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TYB 25 M 186X4,8, un prodotto versatile e resistente ideale per ogni esigenza di fissaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo fascetto offre una tenuta sicura e duratura. La lunghezza di 25 metri e la larghezza di 4,8 mm lo rendono perfetto per applicazioni sia domestiche che professionali. Scegli la praticità e l'affidabilità del KABELBINDER TY-RAP per organizzare in modo efficiente i tuoi cavi e materiali elettrici.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TYB 25 M 186X4.8