›

CABLE TIES TY-RAP TYB 24 M 140X3.6

Cod. Rexel RR61715060
Cod. Produttore 61715060
Cod. EAN 4044773213379

Informazioni principali

  • Serie: TY-RAP
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Materiale: resistente
  • Uso: fissaggi cavi
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Durabilità: lunga durata
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette stringicavo TY-RAP in materiale resistente, ideali per fissaggi sicuri e duraturi di cavi e fili elettrici. Le fascette misurano 140 mm di lunghezza e 3,6 mm di larghezza, garantendo un’ottima tenuta anche in ambienti industriali. Progettate per facilitare l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, offrono elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, assicurando prestazioni affidabili in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

3,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

CABLE TIES TY-RAP TYB 24 M 140X3.6