Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61715000
Cod. Produttore
61715000
Cod. EAN
4044773213393

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-RAP
  • Lunghezza: 23 m
  • Larghezza: 2,4 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Cablaggio
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il KABELBINDER TY-RAP TYB 23 M 92X2,4, un prodotto affidabile e versatile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo legacavo offre resistenza e durata nel tempo. La sua lunghezza di 23 metri e la larghezza di 2,4 mm lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli il KABELBINDER TY-RAP per garantire un'organizzazione impeccabile dei cavi e una gestione efficiente del tuo spazio di lavoro.

colore

Neutro

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

2,4 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Produttore

CABLE TIES TY-RAP TYB 23 M 92X2.4 N